Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington PowerBolt Car Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6625292
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K38028WW
EAN/GTIN:
     0085896380283
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
kfz kleingeräte adapter
Das PowerBolt 2.4 Autoladegerät mit integriertem Lightning-Kabel lädt Ihr iPad oder iPhone im Schnellgang über den Zigarettenanzünderanschluss im Auto. Mit 2,4A (12 Watt) ermöglicht kein anderes Ladegerät ein schnelleres oder sichereres Laden Ihres iPad Air 2, iPad Air, iPad der 4. Generation, iPad mini oder iPhone 6 Plus/6 sowie iPhone 5s/5c/5. Da das Lightning-Anschlusskabel fest mit dem Ladegerät verbunden ist, müssen Sie nicht immer daran denken, das USB-Kabel des Geräts mitzunehmen. Das kompakte, flache Design fügt sich zudem unauffällig ins Interieur Ihres Autos ein, und die blaue LED-Anzeige zeigt die Betriebsbereitschaft des Ladegeräts an.
Kensington PowerBolt Car Charger - Auto-Netzteil - 12 Watt - 2.4 A (Lightning) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Ladekabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
LED-Anzeige, PowerWhiz-Technologie
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Apple Lightning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.