Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax A-Series Fernglas 10 x 36 AD WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6617731
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     62852
EAN/GTIN:
     0027075288645
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
pentax fernglas
feldstecher
Die Ferngläser der A-Serie sind die kompakten, tragbaren und robusten kleineren Brüder der S-Serie. Mit dieser Serie können Benutzer höchste Mobilität ohne Kompromisse an Sehkomfort und optischer Leistung genießen.
Pentax A-Series - Fernglas 10 x 36 AD WP - wasserfest - Dachkant - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
640 g
Farbe
Grün
Länge
15.5 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
AD WP
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Tragegurt
Halsriemen
Zubehör im Lieferumfang
Fernglasschutzkappen
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung, Stickstofffüllung, umstülpbare Augenmuscheln
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
5.5 Grad
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
36 mm
Besondere Funktionen
Wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
3.6 mm
Eye Relief
18 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
13
Dämmerungsfaktor
19
Min. Fokussierungsabstand
3 m
Sichtweite
96 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.