Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax U-Series UP 8x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6617385
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     61931
EAN/GTIN:
     0027075288867
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
pentax fernglas
feldstecher
Die U-Serie besteht aus Ferngläsern in Porroprismenbauart. Sie sind ultrakompakt und verfügen über ein Gehäuse mit synchronisierter Einstellung des Pupillenabstands. Die Vollvergütung ("Full Multi Coating") garantiert eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Asphärische Linsenelemente geben Rand-zu-Rand-Schärfe. Diese Ferngläser sind der perfekte Begleiter für nahezu alle Anwendungen. Durch die Wasserfestigkeit und das schlanke Gehäusedesign, sind sie ideale Begleiter für die Reise, Outdoorveranstaltungen und viele andere Situationen.
Pentax U-Series UP 8x25 - Fernglas 8 x 25 WP - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.6 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
370 g
Länge
11 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Nackenbügel, Fernglasschutzkappen
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung, Stickstofffüllung, Augenmuschel(n) zum Herausziehen
Vergrößerung
8 x
Max. Sichtwinkel
6.2 Grad
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
25 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
3.1 mm
Eye Relief
15 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
9.6
Linsensystem-Merkmale
Aspherisches Objektiv
Dämmerungsfaktor
14.1
Min. Fokussierungsabstand
1.9 m
Sichtweite
108 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.