Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax U-Series Fernglas 8-16 x 21 UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6617311
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     61961
EAN/GTIN:
     0027075288881
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
pentax fernglas
feldstecher
Die U-Serie besteht aus Ferngläsern in Porroprismenbauart. Sie sind ultrakompakt und verfügen über ein Gehäuse mit synchronisierter Einstellung des Pupillenabstands. Die Vollvergütung ("Full Multi Coating") garantiert eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Asphärische Linsenelemente geben Rand-zu-Rand-Schärfe. Diese Ferngläser sind der perfekte Begleiter für nahezu alle Anwendungen.
Pentax U-Series - Fernglas 8-16 x 21 UP - Porro - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Höhe
5.33 cm
Gewicht
312 g
Farbe
Schwarz
Länge
11.1 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
UP
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Vergrößerung
8-16 x
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismensystem
Porro
Fokussystem
Zentraler Fokus
Linsensystem-Merkmale
Aspherisches Objektiv
Vergrößerung / Sichtwinkel
8 x / 5 Grad - Exit-Pupil 2.6 mm - Sichtbereich 87 m / 1000 m - relative Helligkeit 6.7 ¦ 16 x / 3 Grad - Exit-Pupil 1.3 mm - Sichtbereich 52 m / 1000 m - relative Helligkeit 1.7
Min. Fokussierungsabstand
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.