Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA WeatherHub Wettersensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6581682
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3304.02
EAN/GTIN:
     4009816027221
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
TFA WeatherHub - Wettersensor - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wettersensor - digital
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
53 g
Wettermessung
Parameter
Temperatur: -40 °C zu 60 °C ¦ Feuchtigkeit: 0 % zu 99 %
Sensor mit Fernzugriff
Konnektivitätstechnologie
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.