Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Stützsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6576813
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20557
EAN/GTIN:
     4250234505574
mantona - Stützsystem - Befestigung am Handgelenk - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO+ LCD; HERO3; HERO3+; HERO4; HERO4 Session
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
60 g
Produkttyp
Stützsystem
Material
Kunststoff, Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fingerschraube
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Merkmale
Drehbare Plattform
Stützsystem
Befestigung am Handgelenk
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO+ LCD ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4 ¦ GoPro HERO4 Session
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.