Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S View EF-CG928P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-CG928 Handy-Schutzhülle Flip case Schwarz, Blau
Samsung EF-CG928 Handy-Schutzhülle Flip case Schwarz, Blau
Samsung EF-CG928 Handy-Schutzhülle Flip case Schwarz, Blau
Samsung EF-CG928 Handy-Schutzhülle Flip case Schwarz, Blau
Samsung EF-CG928 Handy-Schutzhülle Flip case Schwarz, Blau
Samsung EF-CG928 Handy-Schutzhülle Flip case Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-6565160
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-CG928PBEGWW
EAN/GTIN:
     8801643000134
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung S View EF-CG928P - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Blue Black - für Galaxy S6 edge+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.88 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
15.57 cm
Gewicht
46.5 g
Farbe
Blue Black
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Fensterausschnitt
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S6 edge+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.