Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN Compagno Fernglas 10 x 34 WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6545366
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20003
EAN/GTIN:
     4000567200031
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas braun
feldstecher
BRAUN Compagno - Fernglas 10 x 34 WP - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.6 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
450 g
Länge
13 cm
Optisches System
Fernglas
Fernglasserie
WP
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Reinigungstuch
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Stickstofffüllung
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
6 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
34 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
3.3 mm
Eye Relief
16 mm
Augenabstand
56-74 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Dioptrischer Korrekturbereich
± 4,0 Dioptrien
Min. Fokussierungsabstand
4 m
Sichtweite
106 m / 1000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.