Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi HMP 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6513413
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HMP2000
EAN/GTIN:
     8004399120655
Suchbegriffe:
Standkonvektor
Wärmewellenheizgerät
standkonvektor
Wärmewellen sind der Sonne nachempfunden, da sie keine Luftmassen sondern feste Körper wie Menschen oder Gegenstände erwärmen. Die Wärme ist somit sofort da, wo sie benötigt wird.
De'Longhi HMP 2000 - Heizelement - Wandbefestigung, Mobil - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Mobil
Produkttyp
Heizelement
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter, Sicherheitsthermostat
Besondere Merkmale
Anti-Frost-Funktion, einstellbares Raumthermostat, vormontierte Räder, mikathermische Heiztechnologie
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Heizkapazität
2000 W
Abmessungen und Gewicht
Breite
80 cm
Tiefe
76 cm
Höhe
63 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.