Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi HMP1500 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6513388
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HMP1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Standkonvektor
Wärmewellenheizgerät
Wärmewellen sind der Sonne nachempfunden, da sie keine Luftmassen sondern feste Körper wie Menschen oder Gegenstände erwärmen. Die Wärme ist somit sofort da, wo sie benötigt wird.
De'Longhi HMP1500 - Heizelement - Wandbefestigung, Mobil - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Mobil
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Umkippschalter, Thermischer Schutzschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff, integrierte Räder, Mica-Technologie, Kontrollleuchte, einstellbares Raumthermostat
Heizkapazität
1500 W
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Abmessungen und Gewicht
Breite
94.7 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
53.3 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: standkonvektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.