Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Lenovo ThinkPad In-Ear Headphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6461208
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     57Y4490
EAN/GTIN:
     k.A.
Exzellenter Audiogenuss - und eine perfekte Ergänzung für X1 Systeme. Diese Kopfhörer mit Dual-Treiber liefern kristallklaren Klang und sattem Bass für ein aufregendes Audioerlebnis mit Ihrem X1. Selbstverständlich sind diese Kopfhörer nicht nur ein Genuss für die Ohren - auch das Design ist premium.
Lenovo ThinkPad In-Ear Headphones - Headset - im Ohr - kabelgebunden - Geräuschisolierung - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B, CB
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-45 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
60 dB
Frequenzgang
100 - 15000 Hz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.