Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Türblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KF30ZAX0, Türpanel
KF30ZAX0, Türpanel
KF30ZAX0, Türpanel
Artikel-Nr.:
     C1006-6460073
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF30ZAX0
EAN/GTIN:
     4242003688533
Siemens - Türblende - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Türblende
Für
Kühlschrank
Äußere Merkmale
Aluminiumgriff, Tür mit Aluminiumrahmen
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.2 cm
Höhe
103.4 cm
Gewicht
9.79 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
68 cm
Tiefe (Versand)
7.5 cm
Höhe (Versand)
112.5 cm
Gewicht (Versand)
9.84 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.