Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 BF634RGS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
BF634RGS1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C1006-6457266
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BF634RGS1
EAN/GTIN:
     4242003676431
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Siemens iQ700 BF634RGS1 - Mikrowelle - eingebaut - 21 Liter - 900 W - Inox
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Inox
Produkttyp
Mikrowelle
Merkmale
Custom Help-Taste, LED-Innenbeleuchtung, rechts angeschlagene Tür, Innenbeleuchtung, hydrolytische Reinigung
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
7 automatische cookControl-Kochprogramme, 3 Auftaufunktionen
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik bei geöffneter Tür, Lüfterkühlsystem
Äußere Merkmale
Volllansichtsglastür, Tür mit Scharnier an rechter Seite, Türöffnung durch Druckknopf
Kennzeichnung
VDE, Eurasian, Ukraine
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.9 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
16.726 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.22 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
18.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,27*
€ 817,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,42*
€ 802,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,19*
€ 739,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,82*
€ 718,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.