Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Canon Sure Shot 150u Date


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6452328
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9334A007AA
EAN/GTIN:
     8714574935874
Canon Sure Shot 150u Date - Point-and-Shoot-/Zoom-Kamera - 35mm - Objektiv: 38 mm - 150 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
200 g
Kameratyp
Point-and-Shoot-/Zoom-Kamera
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Stativ
Stativ
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Batterie
Typ
Batterie - CR2
Technologie
Lithium
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv
Optisches Zoom
4 x
Blendenöffnung
F/5.6-11.3
Brennweite
38 mm - 150 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv
Min. Fokussierungsabstand
60 cm
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Kamera
Belichtungsbereich
1/305 Sek - 2 Sek
Belichtungsausgleich
±1.5 EV-Bereich
Funktionen
Autofocus-Lock, Autoexposure Lock
Autofokus
Passiv
Belichtungsmodi
Programm, automatisch
Autofokuspunkte (Zonen)
7
Kameraformat
35mm
Verschluss-Steuerung
Elektronisch
Aufnahmemodi
Vollautom., Nahaufnahme, Real-Time-Auslösung, Action, Porträt, Nacht
Filmempfindlichkeitsbereich
ISO 25 - 3200
Filmtransport
Automatisch
Zeitgeberfunktionen
Selbstauslöser
LCD-Anzeige
Red-Eye-Reduzierung, Selbstauslösermodus, Datum / Uhrzeit, Drive Mode, Belichtungsausgleich, Aufnahmezähler, Batterie, Programm, Blitz
Datumsfunktion
Ja
Filmtyp
Farbfilm
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek
Optischer Sucher
Typ
Real-Image-Zoom
Sucherrahmen
Autofocus-Rahmen, Nah-Korrekturrahmen
Feld
84%
LED
Warnung wegen Schüttelns, Autofocus ready
Vergrößerung
0.38 - 1.51x
Dioptrischer Korrekturbereich
-2,5 bis +0,5
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Stromverbrauch
Wiederaufladezeit - 7 Sek
Entfernung
0.8 m - 6.8 m: ISO 400 (Weitwinkelobjektiv) ¦ 1 m - 5 m: ISO 400 (Teleobjektiv)
Blitz-Zoom
Automatisch
Rotaugen-Reduzierung
Ja
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.