Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Open Tote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6435766
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     1-79-208
EAN/GTIN:
     3253561792083
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
DeWALT Open Tote - Tragetasche für Tool-Kit - Polypropylen, 600 x 1200D Nylon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
36 cm
Material
Polypropylen, 600 x 1200D Nylon
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Funktionen
Innenfächer
Tragegurt
Schultertragriemen, Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Batterien
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.