Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EMW 13170 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6434151
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EMW13170S
EAN/GTIN:
     5906006030483
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Amica EMW 13170 S - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 20 Liter - 700 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Grill-Leistung
900 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
24.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
700 W
Anz. Programme
9
Mikrowellen-Kochprogramme
Grill, Aufwärmen, Getränk, Fisch, Kartoffel, automatisches Auftauen, Reis, Hähnchen, Fleisch, Grill und Mikrowellen
Hohlraummaße
29.5 cm x 31.4 cm x 21.8 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grillrost
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, Türöffnung rechts (Scharniere links), Türöffnung durch Druckknopf
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.3 cm
Höhe
31.8 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
95 min
Steuerungstyp
Elektromechanisch
Anz. Leistungsstufen
9
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
37.6 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.