| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6418797 Herst.-Nr.: 271 751599 EAN/GTIN: 4003801799599 |
| |
|
| | |
| WEDO Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das elegante, flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand. WEDO Rectangle Magnifier with LED light - Lupe (Packung mit 15) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.7 cm | | Tiefe | 1.4 cm | | Höhe | 11.8 cm | | Zubehörtyp | Lupe | Verschiedenes | Farbe | Schwarz, Blau, Rot | Zubehör | Merkmale | Integrierte LED-Leuchte | | Vergrößerung | 3x | | In Packung enthaltene Menge | 15 |
|
| | |
| | | |
| |