Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HAGOR Info-Tower E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6407661
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1579
EAN/GTIN:
     4250058515797
Bei den Artikeln der Tablestand-Serie handelt es sich um Tischfüße für einen Monitor bzw. Flachbildschirm von 52 bis 70" / 132-178cm. Der Tablestand zeichnet sich dadurch aus, dass er dank der zwei unabhängigen L-Füße ultraleicht mit dem LED Bildschirm verbunden werden kann. Seine Stabilität erhält die Flachbildschirm-Tischhalterung durch die Verbindung mit dem Gerät. Je nach VESA Befestigungsnorm wird der Abstand der Füße vorgegeben. Montageseitig ist beim Monitor-Tischfuß die Möglichkeit gegeben in 50mm Schritten in der Höhe zu verstellen. Es sind 3 verschiedene Versionen verfügbar - M, L, XL.
HAGOR Info-Tower E - Aufstellung - für Flachbildschirm - pulverbeschichteter Stahl - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 107-208 cm (42"-82") - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
131.5 cm
Farbe
Schwarz, Silber
Material
Pulverbeschichteter Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe
Max. Ladegewicht
120 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
107-208 cm (42"-82")
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
VESA-Halterung
200 x 200 mm, bis zu 800 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.257,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.385,54*
€ 1.648,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.372,48*
€ 1.633,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.327,92*
€ 1.580,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.298,18*
€ 1.544,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.257,97*
€ 1.496,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.