Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4158895 Herst.-Nr.: L30250-F600-C503 EAN/GTIN: 4250366842493 |
| |
|
| | |
| Unify - Ladeständer - für DECT Phone S5 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.1 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 4 cm | | Gewicht | 110 g | | Produkttyp | Ladeständer | | Entwickelt für | Telefon | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Unify OpenScape DECT Phone S5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,50* | € 26,39* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,74* | € 33,91* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 24,74* | € 33,94* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 42,52* | € 56,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|