Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 70 C17WR00N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Neff C17WR00N0 Mikrowelle Integriert 21 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1006-6393164
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C17WR00N0
EAN/GTIN:
     4242004184546
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Neff N 70 C17WR00N0 - Mikrowelle - eingebaut - 21 Liter - 900 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowelle
Merkmale
InnoWave-Technologie, LED-Innenbeleuchtung, links angeschlagene Tür, Innenbeleuchtung, hydrolytische Reinigung
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
3 automatische Auftaufunktionen, 4 automatische Kochfunktionen
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Edelstahl mit Glasboden
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Lüfterkühlsystem
Äußere Merkmale
Türöffnung rechts (Scharniere links)
Kennzeichnung
VDE, EAC-Eurasian
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
16.726 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.22 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
18.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,41*
€ 869,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,09*
€ 837,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,66*
€ 785,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,42*
€ 768,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,08*
€ 752,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
NL4WR21N1
ab € 572,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.