Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV Life Replacement Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6379272
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-922
EAN/GTIN:
     0698833050066
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
Ergotron SV Life Replacement Battery - Batterie - Li - 330 Wh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
4.5 kg
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Medizinwagen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 2054, IEC 62133
Batterie
Technologie
Lithium
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kapazität
330 Wh
Bereitgestellte Spannung
12 V
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: ladegerät life akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.824,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,38*
€ 2.306,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,27*
€ 2.287,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,91*
€ 2.222,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,71*
€ 2.185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,13*
€ 2.170,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.