Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje MO4250CLB Mikrowellenofen mit Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6372812
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     434739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Gorenje MO4250CLB - Mikrowellenofen mit Grill - 20 Liter - 700 W - schwarz matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz matt
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Innenlicht, Quartzheizgerät, Infrarotsensor, links angeschlagene Tür
Grill-Leistung
800 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Max. Mikrowellenleistung
700 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Grill, Auftauen, Heißluft und Mikrowellen, Grill und Mikrowellen, Quartzgrill, Abtaufunktion, Kombi-Programm
Garraumbeschichtung
EasyClean-Innenbreich
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kombi-Gestell
Äußere Merkmale
Doppelglastür, Türöffnung rechts (Scharniere links)
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.5 cm
Tiefe
36.1 cm
Höhe
28.9 cm
Gewicht
12.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1080 W
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
52.5 cm
Tiefe (Versand)
41 cm
Höhe (Versand)
33 cm
Gewicht (Versand)
13.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
5
Timer-Einstellungen
30-Min-Timer
Steuerelemente
Drehrad
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.