Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje Classico MO4250CLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6372811
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     434738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Gorenje Classico MO4250CLI - Mikrowellenofen mit Grill - 20 Liter - 700 W - Elfenbein
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Elfenbein
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Innenlicht, Quartzheizgerät
Grill-Leistung
800 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Max. Mikrowellenleistung
700 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Grill, Grill und Mikrowellen, Abtaufunktion
Garraumbeschichtung
EasyClean-Innenbreich
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Türschloss
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kombi-Gestell
Äußere Merkmale
Doppelglastür, Türöffnung rechts (Scharniere links)
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.5 cm
Tiefe
31.6 cm
Höhe
28.9 cm
Gewicht
12.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1080 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
52.5 cm
Tiefe (Versand)
41 cm
Höhe (Versand)
33 cm
Gewicht (Versand)
14 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Anz. Leistungsstufen
5
Timer-Einstellungen
30-Min-Timer
Steuerelemente
Drehrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.