Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BNE001BK Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6372595
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     66030
EAN/GTIN:
     4007218660305
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator 8 digits
Dieser Braun Taschenrechner ist eine Neuauflage des legendären Braun Taschenrechners ET66, der als Design-Ikone gilt. Der Braun ET66 Taschenrechner gilt dank seines einfachen, rechteckigen Designs mit gewölbten, runden Tasten als Höhepunkt der "weniger ist mehr" Design-Philosophie.
Braun BNE001BK - Desktop-Taschenrechner - 8 Stellen - Batterie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, Schutzabdeckung
Spannungsquelle
Batterie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
WEEE
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
13.9 mm
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: taschen rechner, braun taschenrechner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.