Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-8012U Multi GNSS Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6360800
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     62524
EAN/GTIN:
     4043619625246
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der USB 2.0 Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich.
Navilock NL-8012U Multi GNSS Receiver - GPS-/GLONASS-/GALILEO-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/GLONASS-/GALILEO-Empfängermodul
Besonderheiten
LED-Anzeige
Antenne
Eingebaut
Receiver
U-blox 8 - 72 Kanäle
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
Genauigkeit
Position - 2 m
Verfolgungsempfindlichkeit
-167 dBm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
2.2 cm
Verbindungen
Schnittstellen
USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
Abrufzeiten
Schnellstart
1sec
Kaltstart
26 Sek.
PC-Systemanforderungen für GPS
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.6.x, Windows 8
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.