Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

AIV Head Unit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6351083
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     510615
EAN/GTIN:
     4005127516157
Dieser Adapter ermöglicht den Einbau der nachfolgenden Autoradios in Fahrzeuge mit ISO Anschluss.
AIV Head Unit Adapter - Kabelbaum - 16-Pin-Kenwood zu ISO Connector - 20 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
20 cm
Kabeltyp
Kabelbaum
Empfohlene Verwendung
Car-Audio
Konnektivität
Anschluss
16-Pin-Kenwood
Stecker (zweites Ende)
ISO Connector
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.