Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6347855
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     463.21
EAN/GTIN:
     4211125463212
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät gl44
Beurer GL 50 - Blutzuckermessgerät - Deep Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Deep Black
Produkttyp
Blutzuckermessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
USB-Schnittstelle, Zeit- und Datum, Diabass-kompatibel
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AST-Kappe ¦ Lanzette x 10 ¦ Teststreifen x 10 ¦ Aufbewahrungskoffer
Merkmale des Geräts
LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.3 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
1.6 cm
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
2
Medizinprodukt
Merkmale
Blutmengenkontrolle, einstellbare Stechhilfe, GlucoMemory
Messbereich
1.1 - 35 mmol/L
Blutprobe
Frisches Vollblut (kapillär)
Mittelwertanzeige
Für 7/14/30/90 Tage
Anz. Speicherplätze
480
Messdauer
5 Sekunden
Kalibrierung
Plasma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.