Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Group Selfie Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6346388
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20390
EAN/GTIN:
     4250234503907
Ideal für Group-Selfies: Egal ob bei einer Grillparty, bei einem Shooting oder der nächsten Familienfeier - halten Sie besondere Momente mit Ihrer GoPro fest. Damit Sie mit optimaler Sicht von oben filmen können, bietet Ihnen dieses Set ein stabiles und bis zu einer Höhe von 260 cm ausziebares Lampenstativ mit passendem Stativgewinde, an dem Sie Ihre GoPro befestigen können. Für besondere Flexibilität bei Ihren Aufnahmen sorgt der ebenfalls im Set enthaltene hochwertige Kugelkopf.
mantona Group Selfie Set - Stativ - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO+; HERO+ LCD; HERO3; HERO3+; HERO4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.78 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Kunststoff, Aluminium
Transportlänge
93 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
GoPro-Halterung
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Max. Betriebshöhe
260 cm
Min Betriebshöhe
93 cm
Max. unterstütztes Gewicht
4 kg
Kopf
Kopftyp
Ball
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO+ ¦ GoPro HERO+ LCD ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.