Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Maxi Airview


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344507
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20484
EAN/GTIN:
     4250234504843
mantona Maxi Airview - Stativ - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO3; HERO3+; HERO4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.498 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Kunststoff, Aluminium
Transportlänge
155 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera, Action-Kamera
Max. Betriebshöhe
600 cm
Min Betriebshöhe
150 cm
Max. unterstütztes Gewicht
4 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
5
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Stativ ¦ (1) x Kugelkopf ¦ (1) x GoPro-Adapter ¦ (1) x Schraube ¦ (2) x Nuss
Kopf
Kopftyp
Ball
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.