Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6344387
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     3054051
EAN/GTIN:
     4005579204589
Suchbegriffe:
IP-Telefon Netzteil
Netzteil IP-Telefon
IP Phone
IP-Telefon
Tiptel - Netzteil - 1.2 A (power DC jack) - für Tiptel 3010, 3110, 3120, 3130
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Telefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung
EN 60950
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1.2 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Power DC jack
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Tiptel 3010, 3110, 3120, 3130
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.