Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

innovaphone IP111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6334903
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00111-001
EAN/GTIN:
     4260048180409
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das innovaphone IP Telefon IP111 ist der Nachfolger der bewährten IP110 und löst diese im unteren Preissegment ab. Leistungsmäßig orientiert sich die IP111 allerdings mehr an den Designtelefonen IP222 und IP232: es bietet die neuesten Leistungsmerkmale für Telefonie und Unified Communications. Durch das große Farbdisplay und die 12 dynamisch belegten Funktionstasten kann das intuitive Bedienkonzept der V11 perfekt ausgenutzt werden und der Benutzer wird wie bei den Designtelefonen komfortabel durch die unterschiedlichen Funktionen und Apps geführt. Durch die integrierte Stromversorgung in der Ethernet-Zuleitung (PoE) wird nur ein Kabel zum Betrieb benötigt, das elegant durch den Standfuß eingeführt wird. Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Anbindung eines PC oder anderer Netzgeräte an das lokale Netzwerk. Die IP111 ist sowohl als Tischtelefon gedacht, als auch zur Wandmontage geeignet. Der Standfuß ermöglicht einen stabilen Stand als Tischtelefon in einem optimalen Winkel für die Bedienung am Schreibtisch. Der gleiche Standfuß kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden. Das Telefon wird umgekehrt auf den Fuß gesetzt und die Kabelzuführung erfolgt elegant von unten. Eine einsetzbare Nase sichert den jetzt steiler aufliegenden Hörer vor dem Abrutschen.
innovaphone IP111 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, Wartemusik, integrierter Webserver
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
630 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.