Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6330315
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     9015000
EAN/GTIN:
     4007922201641
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
National Geographic - Teleskop - 76 mm - Dobsonian
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Teleskop
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Barlowlinsen, Mondfilter
Optisches System
Teleskopklasse
Dobsonian
Teleskopblende
76 mm
Max. Vergrößerung
117 x
Teleskopfunktionen
Integrierter Kompass
Teleskop-Brennweite
350 mm
Okulare
Enthaltene Anz.
2
Brennweite
20mm, 6mm
Teleskopmontage
Typ
Altazimut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.