Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 04120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6329608
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04120110412
EAN/GTIN:
     4008496810727
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Varta Longlife 04120 - Batterie 2 x D - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
6.15 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: batterie lr20 varta, batterie d
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,05*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.