Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 04114


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     296-4114422
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114110412
EAN/GTIN:
     4008496810680
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die Longlife-Reihe vervollständigt das VARTA-Batteriesortiment. Mit ihrer verbesserten Formel auf Alkalibasis liefert sie lang anhaltende Energie für alle Anwendungen mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z.B. Wecker, Wanduhren, Taschenlampen oder Fernbedienungen.
Varta Longlife 04114 - Batterie 2 x C - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5 cm
Gewicht
65.8 g
Produkttyp
Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
2405
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,76*
3 Tage
72
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 4,96*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,39*
€ 17,96*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.