Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Aptaris Blackmagic Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6328018
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20172
EAN/GTIN:
     4250234501729
Speziell für die beliebte Filmkamera Blackmagic Cinema 2,5 und 4 K entwickelt, passt sich das System zu 100% Ihrer Kamera an. Dabei wird "Aptaris" einfach über ein 1/4 Zoll-Gewinde an der Kamera befestigt. Dank einer großen Anzahl 1/4 Zoll-Gewinde rund um das Cage kann jede Menge Zubehör wie zum Beispiel Mikrofone oder LED-Leuchten ganz nach Belieben angebracht werden. Ein besonderes Highlight sind die bereits angebrachten Rodmodule ober- und unterhalb des Cages. An den jeweils 250 mm langen Rods im 15 mm Lightweightsupport-Industrie-Standard können Sie direkt Zubehör wie Follow Focus und Mattebox anbringen und sind damit besonders flexibel im Einsatz. Selbstverständlich können die Rods aus Edelstahl jederzeit auch abgeschraubt werden. Für den Einsatz auf einem Stativ verfügt das untere Rodmodul über ein 3/8 Zoll Stativgewinde. Zusätzliche Flexibilität in der Anwendung ist durch den verstellbaren, mitgelieferten Griff gegeben, der je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden kann. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. In jedem Fall bleibt der Zugriff auf Akkufach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt.
Walimex Aptaris Blackmagic Cinema - Stützsystem - Kamerakäfig - für Blackmagic Production Camera 4K, Studio Camera 4K; Cinema Camera EF, MFT
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.9 cm
Höhe
26.2 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Stützsystem
Material
Flugzeugaluminium
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder
Stützsystem
Kamerakäfig
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Kamerakäfig ¦ (1) x Griff ¦ (1) x Blitzadapter ¦ (1) x Stab - 25 cm ¦ (1) x Stab - 20 cm ¦ (6) x Schraube
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Blackmagic Production Camera 4K, Studio Camera 4K ¦ Blackmagic Cinema Camera EF, MFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.