Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro K-KJ16HCC40E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6328000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ16HCC40E
EAN/GTIN:
     5410853052265
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonic's Ingenieure haben eneloop pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20 °C) verlangt wird zu bestehen. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop pro bis zu 500 Mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit.
Panasonic eneloop pro K-KJ16HCC40E - 1 - 5 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2450 mAh - weiß - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
97 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Batterieladegerät
Lokalisierung
Europa
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2450 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
500
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ladezeit
1 - 5 Std.
Merkmale
LED-Anzeige, Smart Charge Technologie, Timer
Geleistete Netzspannung
1.5 V
Unterstützte Batterie
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,07*
€ 51,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 52,56*
Ähnlich
PATONA
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.