Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Vest StabyBalance II with Spring Arms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6327975
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19549
EAN/GTIN:
     4250234595490
Mit der walimex pro Weste StabyBalance II mit Duplex-Federarm realisieren Sie ruckelfreie, fließende Kamerabewegungen und Videoaufnahmen. Dank dieses durchdachten Stabilisierungssystems werden die natürlichen Stoßeinwirkungen menschlicher Bewegung abgefedert, so dass Sie auch in der Bewegung stets präzise und elegante Aufnahmen machen können. Egal ob Sie also Treppen steigen, rennen oder springen? in nahezu allen Situationen sind perfekte Kontrolle und Steuerung garantiert. Der zweigeteilte Federarm sorgt dabei für höchste Flexibilität im Hinblick auf Neigbarkeit, freie Schwenkbarkeit, etc. Die eingebauten Federn können je nach Gesamtgewicht der Kamera härter oder weicher eingestellt werden und zwar separat für die beiden Armglieder. Das StabyBalance II Set zeichnet sich durch seine flexiblen Verstell- und Einsatzmöglichkeiten aus. So können Sie den Federarm nicht nur rechts oder links an der Weste anbringen, sondern auch entsprechend Ihrer Größe weiter oben oder unten positionieren. Die sorgfältig verarbeitete und stabile Weste lässt sich mit Hilfe von Klettverschlüssen individuell an Ihre Körperproportionen anpassen. Mit gerade einmal 2,5 kg ist sie dabei aber sehr leichtgewichtig und dank der Polsterung sehr komfortabel. Dank der Weste übertragen Sie das Stativgewicht auf Ihre Schultern und Hüfte, so dass Arme und Rücken deutlich entlastet sind. Dadurch lassen sich auch längere Videoaufnahmen problemlos realisieren. Der Federarm lässt sich ganz einfach ohne Werkzeug einhängen bzw. befestigen und ist dank eines Stahlstifts gut gesichert.
Walimex Pro Vest StabyBalance II with Spring Arms - Stützsystem - Steadycam Vest mit Federarm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Stützsystem
Stativ
Max. unterstütztes Gewicht
15 kg
Stützsystem
Steadycam Vest mit Federarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,37*
€ 826,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,06*
€ 810,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,05*
€ 786,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,13*
€ 765,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,85*
€ 723,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.