Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM GZ1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6327350
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMGZ1M.SYH
EAN/GTIN:
     4905524964585
Sony ECM-GZ1M - Mikrofon - Zoom - Schwarz - für Cinema Line ILME-FX3; Handycam FDR-AX43, AX60; VLOGCAM ZV-1G; a6100; a6400; a7C; a7s III
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
45 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - Zoom
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Camcorder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Cinema Line ILME-FX3 ¦ Sony Cyber-shot DSC-RX10 III, DSC-RX10 IV ¦ Sony Handycam FDR-AX30, FDR-AX33, FDR-AX40, FDR-AX43, FDR-AX45, FDR-AX53, FDR-AX55, FDR-AX60, FDR-AX700, FDR-AXP33, FDR-AXP35, HDR-CX625, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-CX900, HDR-CX900E, HDR-PJ675, HDR-PJ680, HDR-PJ800, HDR-PJ810E, HDR-PJ820E ¦ Sony NXCAM HXR-NX80 ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G ¦ Sony XDCAM PXW-Z90V ¦ Sony a SLT-A58 ¦ Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ILCE-6400, ILCE-6400L, ILCE-6400M, ILCE-6400Y ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ILCE-6600, ILCE-6600M ¦ Sony a68 ILCA-68, ILCA-68K ¦ Sony a7 II ILCE-7M2, ILCE-7M2K ¦ Sony a7 III ILCE-7M3, ILCE-7M3K ¦ Sony a7C ¦ Sony a7R II ILCE-7RM2 ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7s ILCE-7S ¦ Sony a7s II ILCE-7SM2 ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ILCE-9M2 ¦ Sony a99 II ILCA-99M2
Mikrofon
Typ
Schuh-Halterung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
- 150 - 15000 Hz
Frequenzgang
150 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.