Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3-flex Extension Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16465 Montage-Kit
Walimex 16465 Montage-Kit
Walimex 16465 Montage-Kit
Walimex 16465 Montage-Kit
Walimex 16465 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1006-6326564
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16465
EAN/GTIN:
     4250234564656
Variabel. Flexibel. Praktisch. Und noch viel mehr! Der 3-flex Auslegearm überzeugt durch seine vielfachen Anwendungsmöglichkeiten. Ideal geeignet ist der gelenkige Arm für den Gebrauch im Studio. So kann er z.B. an einem Aufnahmetisch oder Autopol befestigt werden, um dann praktischerweise leichte Studiohelfer wie Styroporgabel, Reflektor oder kleine Blitzköpfe bis zu ca. 2kg flexibel zu positionieren. Durch die hochwertigen Kugelgelenke und die Festellhebel können Sie dabei stets Ihre gewünschte Position ansteuern und halten. Besonders praktisch sind die zwei 5/8 Spigots an beiden Enden des Armes. Jedes Spigot verfügt über einen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Anschluss, womit Sie flexibler nicht sein könnten.
Walimex 3-flex Extension Arm - Verlängerungsarm - max. Last: 2 kg
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verlängerungsarm
Gewicht
1.94 kg
Länge
80 cm
Studiomontage
Untertyp
Montage
Max. Tragfähigkeit
2 kg
Sockelzapfen
Sockelzapfen
(2) x 5/8-Zoll-Zapfen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.