Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN Sixtomat F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6326230
Herst.-Nr.:
     H264A
EAN/GTIN:
     4012932124989
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
GOSSEN Sixtomat F2 - Belichtungsmesser - Filmmodus - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
Belichtungsmesser
Belichtungsmesser
Zubehör
Batterie, Tasche, Halsband
Merkmale
Automatisches Ausschalten
Anzeigetyp
Digital
Lichtquelle
Flash, Umgebung
Stromversorgung
1 x AA (1.5 V)
Messmethoden
Reflektiertes Licht, Auflicht
Messmodi
Blitz mit Blitzkabel, Blitz ohne Blitzkabel
Lichtsensor
SBC-Fotodiode
Reflexionslicht-Messwinkel (Grad)
25
Cine-Modus
Ja
ISO-Bereich
3 - 8000 (1/3-Stufen)
Blendenbereich
F/1.0 - f/90.9
Verschlussgeschwindigkeiten
60 Min. - 1/8000 Sek.
Blitzsynchronisationsbereich
1/1000 - 1 s
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.