|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-6323452 Herst.-Nr.: 12136 EAN/GTIN: 4251070322431 |
|
|
|  |  |
 | Dieser robuste Auslegearm kann an jedem handelsüblichen Stativ befestigt werden und ist je nach Anordnung bis zu 375mm verschiebbar. Auf der Gesamtlänge von 600mm können sogar bis zu 4 Kameras gleichzeitig montiert werden - 2 auf den Kameraschlitten und 2 an den Auslegearm-Enden. Die beiden Kameraschlitten können in der Horizontalen und in der Neigung fixiert werden. Walimex WT-628 Extension Arm with 2 sledges - Stativverlängerung Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 1.61 kg |  | Produkttyp | Stativverlängerung |  | Material | Metall |  | Transportlänge | 60 cm | Verschiedenes | Tragetasche | Tasche | Stativ | Max. unterstütztes Gewicht | 10 kg | Kopf | Stativmontage | 1/4-Zoll- und 3/8-Zoll-Schraube |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |