Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bushnell H2O 130105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6322633
Hersteller:
     Bushnell Outdoor Products
Herst.-Nr.:
     130105
EAN/GTIN:
     0029757130105
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas bushnell
feldstecher
Bushnell H2O 130105 - Fernglas 10 x 25 - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
290 g
Optisches System
Fernglas
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung, Stickstofffüllung, umstülpbare Augenmuscheln
Vergrößerung
10 x
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
25 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Prismensystem
Dachkant
Exit Pupil
2.5 mm
Eye Relief
12 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Vergrößerung / Sichtwinkel
10 x - Exit-Pupil 2.5 mm - Sichtbereich 114 m / 1000 m
Min. Fokussierungsabstand
4.6 m
Sichtweite
114 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.