Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67262 Herst.-Nr.: 23215 EAN/GTIN: 4250145232156 |
|
|
| | |
| Der vielseitige Energiespender für den täglichen Einsatz. Mit maximaler Leistungsstärke für sichere und zuverlässige Energie, wann immer sie benötigt wird. Besonders geeignet für Geräte mit einem hohen Energieverbrauch wie Taschenlampen, Spielzeug, Audiogeräte, Fernbedienungen etc. tecxus - Batterie LR27A - Alkalisch - 26 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 2.78 cm | | Gewicht | 4.6 g | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 0.77 cm | Batterie | Typ | LR27A | | Technologie | Alkalisch | | Kapazität | 26 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,09* | € 1,78* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,81* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|