Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio UDINE Tasche für Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6296581
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41016
EAN/GTIN:
     4021068410163
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Gleitverschluss-Tasche
Alassio UDINE - Tasche für Dokumente - Leder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
28.5 cm
Farbe
Schwarz
Material
Leder
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Stifte
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Verschlussart
Reißverschlusstasche, Klappverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.