| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6291486 Herst.-Nr.: 79034 EAN/GTIN: 4015588790348 |
| |
|
| | |
| Die MediTouch 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert. So liefert das MediTouch 2 noch genauere Messergebnisse und gibt Diabetespatienten das sichere Gefühl, optimal in Ihrem Gesundheits- Management unterstützt zu werden. Mit weiteren Features wie z.B. der Durchschnittswertberechung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierungist MediTouch der ideale Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag. MEDISANA MediTouch 2 - Blutzuckermessgerät Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blutzuckermessgerät | | Kategorie | Gesundheitsüberwachung | | Besondere Funktionen | USB-Schnittstelle, VitaDock Online | Herstellergarantie | Garantie | 3 Jahre | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Teststreifen x 10 ¦ Lanzette ¦ Lanzette x 10 ¦ Kontrolllösung ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Blutzucker-Tagebuch ¦ AST-Kappe ¦ USB-Kabel ¦ CR2023-Batterie x 2 | | Kennzeichnung | IVD 98/79/EG | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5 cm | | Tiefe | 9.8 cm | | Höhe | 1.2 cm | | Gewicht | 45 g | Energieversorgung | Batterietyp | CR2032 | | Anzahl benötigter Batterien | 2 | Medizinprodukt | Merkmale | Akustische Testerinnerung, Durchnittswertberechnung, Mahlzeitenmarkierung | | Messbereich | 1.1 - 33.3 mmol/L | | Messmethoden | GDH-FAD | | Mittelwertanzeige | Für 7/14/30/90 Tage | | Anz. Speicherplätze | 480 | | Messdauer | 5 Sekunden |
|
| | |
| | | |
| |