Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA MTS Blutdruckmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6251114
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51152
EAN/GTIN:
     4015588511523
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Besonders großes Display. Diagnose nach den Kriterien der Welt- gesundheitsorganisation.
MEDISANA MTS - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60601-1-2, EN 60601-1, Directive 93/42/EEC, EN 980, EN 14971, EN 1060
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
380 g
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
18 cm
Tiefe (Versand)
10 cm
Höhe (Versand)
12 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher
Indikatoren
Puls, unregelmäßiger Herzschlag, systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, oszillometrische Messtechnologie, Uhrzeit und Datum
Stil
Oberarm
Manschettengröße
22- 30cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.