Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-1216 NVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6242673
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-1216
EAN/GTIN:
     4015867190777
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
LevelOne NVR-1216 - NVR - 16 Kanäle - netzwerkfähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NVR
Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux
Packungsinhalt
DVR, externes Netzteil, Maus
Videokanäle
16
Komprimierungsformat
G.711, H.264, PCM, AVI
Einschließlich Software (Y)
Treiber & Dienstprogramme
Unterstützte IP-Kameras
16
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Reset-Taste
Unterstützte Protokolle
HTTP
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Systemanforderungen
Browser
Internet Explorer 9 oder höher
Festplatte
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
2
Herausnehmbar
Ja
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
8 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
25.1 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
1.32 kg
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T x 2
Weitere Anschlüsse
USB 2.0 x 2
Energieversorgung
Spannung
120 / 230 V
Leistungsaufnahme
22 Watt
Sicherheits-DVR
Funktionen
Pan-/ Tilt- /Zoom-Support, E-Mail-Alarmbenachrichtigung
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, Ereignis
Bildrate (Aufzeichnung)
480 Bilder pro Sekunde, 30 Bilder pro Sek.
Vernetzt
Ja
Anzeigemodi
16 Split-Screens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,70*
€ 789,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,71*
€ 788,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,33*
€ 784,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,69*
€ 780,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,69*
€ 771,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.