Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-1204 NVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6242671
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-1204
EAN/GTIN:
     4015867190753
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
LevelOne NVR-1204 - NVR - 4 Kanäle - netzwerkfähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NVR
Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux
Packungsinhalt
DVR, externes Netzteil, Maus
Videokanäle
4
Komprimierungsformat
G.711, H.264, PCM, AVI
Einschließlich Software (Y)
Treiber & Dienstprogramme
Unterstützte IP-Kameras
4
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Reset-Taste
Unterstützte Protokolle
HTTP
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Systemanforderungen
Browser
Internet Explorer 9 oder höher
Festplatte
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
2
Herausnehmbar
Ja
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
8 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
25.1 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
1.32 kg
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T x 2
Weitere Anschlüsse
USB 2.0 x 2
Energieversorgung
Spannung
120 / 230 V
Leistungsaufnahme
22 Watt
Sicherheits-DVR
Funktionen
Pan-/ Tilt- /Zoom-Support, E-Mail-Alarmbenachrichtigung
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, Ereignis
Bildrate (Aufzeichnung)
30 Bilder pro Sek., 120 Bilder pro Sekunde
Vernetzt
Ja
Anzeigemodi
4 Split-Screens
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,46*
€ 487,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,99*
€ 418,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.