Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Endeavor ED II 1042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6240428
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ENDEAVOR ED II 1042
EAN/GTIN:
     4719856240954
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Vanguard Endeavor ED II 1042 - Fernglas 10 x 42 - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest, stoßsicher - Dachkant
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Gewicht
770 g
Länge
15.4 cm
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Optisches System
Fernglas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Objektivdeckel, Nackenbügel
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Stickstofffüllung, umstülpbare Augenmuscheln
Vergrößerung
10 x
Max. Sichtwinkel
6.5 Grad
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung), Phasen-beschichtet
Objektivdurchmesser
42 mm
Besondere Funktionen
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest, stoßsicher
Prismensystem
Dachkant
Eye Relief
18.5 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Linsensystem-Merkmale
ED-Glas
Sichtweite
114 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.