Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuisinart CRC400E Reiskocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6238527
Hersteller:
     Cuisinart
Herst.-Nr.:
     CRC400E
EAN/GTIN:
     3030050011883
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Perfekt gekochter, lockerer Reis könnte nicht einfacher zubereitet werden als mit dem Cuisinart Cook & Steam Reiskocher. Füge einfach Wasser hinzu, der Reiskocher erledigt den Rest. So kannst Du schnell und einfach Reis für bis zu 6 Personen kochen und warmhalten. Zeitgleich kannst Du dank des einsetzbaren Dampfgar-Elements auch Zutaten wie Fleisch, Fisch und Gemüse garen für einfache und gesunde Gerichte. Die Reinigung ist sehr einfach und durch die kompakte Größe lässt sich der Reiskocher leicht verstauen.
Cuisinart CRC400E - Reiskocher - 0.8 Liter - 450 W - Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl matt
Produkttyp
Reiskocher
Kapazität
0.8 Liter
Fassungsvermögen
0.52 kg
Personen Anz.
6
Schüsseln Anz.
1
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
450 W
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.